Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 10W/12V GR 53 foglalat Superia AR111 IP20 GT93689 - 0026418

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 10W/12V  GR 53 foglalat Superia AR111 IP20 GT93689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 740-740 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288264189

Sonepar cikkszám

GT93689

Gyártói cikkszám

0026418

Gyártói típuskód

RefLED Superia AR111

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

740-740 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Névleges áram:

926-926 mA

Fényerősség:

1600 cd

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/12V GR 53 foglalat Superia AR111