Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 10W E27 foglalat 850lm 3000K R63 IP20 SN068518 - 0026690

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 10W E27 foglalat 850lm 3000K R63 IP20 SN068518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 850-850 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288266909

Sonepar cikkszám

SN068518

Gyártói cikkszám

0026690

Gyártói típuskód

Refled R63 850lm 10w 830 E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

850-850 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

102 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Fényerősség:

260 cd

Átmérő:

63 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W E27 foglalat 850lm 3000K R63