SYLVANIA - Izzó ledes 11,5W/230V E27 foglalat 1531lm 2700K filament normál SN107927 - 7261016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11.5-11.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107927
Gyártói cikkszám
7261016
Gyártói típuskód
SYLTECH FT GLS CL 1531LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
11.5-11.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 11,5W/230V E27 foglalat 1531lm 2700K filament normál