SYLVANIA - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál SN107916 - 7261006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107916
Gyártói cikkszám
7261006
Gyártói típuskód
SYLTECH GLS 1055LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K normál