SYLVANIA - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1055lm 6500K normál SN107919 - 7261008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107919
Gyártói cikkszám
7261008
Gyártói típuskód
SYLTECH GLS 1055LM 865 E27 SL
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1055lm 6500K normál