Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó ledes 11W E27 4000K LED fényforrás 11W/230V E27 4000K izzó alak A67 1055lm 15.000h IP20 SN099320 - 0029590/0026686

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 11W E27 4000K LED fényforrás 11W/230V E27 4000K izzó alak A67 1055lm 15.000h IP20 SN099320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099320

Gyártói cikkszám

0029590/0026686

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V5 FR 1055lm 840 E27 SL

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 11W E27 4000K LED fényforrás 11W/230V E27 4000K izzó alak A67 1055lm 15.000h IP20