Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 13W/230V G53foglalat 3000K dimm. 40° IP00 GT96674 - 0026422

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 13W/230V G53foglalat 3000K dimm. 40° IP00 GT96674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 905-905 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288264226

Sonepar cikkszám

GT96674

Gyártói cikkszám

0026422

Gyártói típuskód

RefLED Superia AR111 Dim 13W

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

905-905 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Névleges áram:

1204-1204 mA

Fényerősség:

2000 cd

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP00

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W/230V G53foglalat 3000K dimm. 40°