Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó LEDes 13W E27 4000K normál izzó 1521lm ToLEDo GLS V5 1521LM 840 E27 0029594 SY001729 - 0029594/0027966

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LEDes 13W E27 4000K normál izzó 1521lm  ToLEDo GLS V5 1521LM 840 E27  0029594 SY001729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001729

Gyártói cikkszám

0029594/0027966

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V6 1521LM 840 E27 SL

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

65 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LEDes 13W E27 4000K normál izzó 1521lm ToLEDo GLS V5 1521LM 840 E27 0029594