SYLVANIA - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál SN107921 - 7261010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107921
Gyártói cikkszám
7261010
Gyártói típuskód
SYLTECH GLS 1521LM 840 E27 SL
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K normál