SYLVANIA - Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1521lm 6500K normál SN107922 - 7261011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107922
Gyártói cikkszám
7261011
Gyártói típuskód
SYLTECH GLS 1521LM 865 E27 SL
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Izzó ledes 15W/230V E27 foglalat 1521lm 6500K normál