Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 15W 230V E27 foglalat normál alak 1521lm 2700K dimmelhető IP20 SN105046 - 0026648

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 15W 230V E27 foglalat normál alak 1521lm 2700K dimmelhető IP20 SN105046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105046

Gyártói cikkszám

0026648

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V4 DIM FR 1521LM 827 E27

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

138 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

95.06 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

66 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 15W 230V E27 foglalat normál alak 1521lm 2700K dimmelhető IP20