SYLVANIA - Izzó ledes 16W/230V E27foglalat PAR36 3000K 36° szabályozható SN092316 - 0026708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 16-16 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092316
Gyártói cikkszám
0026708
Gyártói típuskód
RefLED PAR38 OD 1400LM DIM 830 36D SL
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Izzó ledes 16W/230V E27foglalat PAR36 3000K 36° szabályozható