SYLVANIA - Izzó ledes 18,5W/230V E27foglalat PAR38 3000K 25° IP20 SN017649 - 0026716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 18.5-18.5 W
Fényáram - 1300-1300 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 128 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288267166
Sonepar cikkszám
SN017649
Gyártói cikkszám
0026716
Gyártói típuskód
RLEDPAR38DIM1300LM 18.5W 830
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
18.5-18.5 W
Fényáram:
1300-1300 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
128 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Átmérő:
120 mm
Védettség:
IP20
Fényerősség:
7000 cd
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
19 kWh