SYLVANIA - Izzó ledes 2,4W/12V G4 foglalat 300lm 2700K SN107936 - 7261024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.4-2.4 W
Foglalat - G4
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107936
Gyártói cikkszám
7261024
Gyártói típuskód
SYLTECH G4 300LM 827 SL
Lámpateljesítmény:
2.4-2.4 W
Foglalat:
G4
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 2,4W/12V G4 foglalat 300lm 2700K