Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 3,3W GU10 foglalat 230lm 3000K IP20 SN032093 - 0026546

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 3,3W GU10 foglalat 230lm 3000K IP20 SN032093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Fényáram - 230-230 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288265469

Sonepar cikkszám

SN032093

Gyártói cikkszám

0026546

Gyártói típuskód

RefLED Retro ES50 230Lm 830

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Fényáram:

230-230 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Névleges áram:

32000-32000 mA

Fényerősség:

500 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

18000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,3W GU10 foglalat 230lm 3000K