SYLVANIA - Izzó ledes 3,8W/230V G9 foglalat 470lm 2700K SN107935 - 7261023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.8-3.8 W
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107935
Gyártói cikkszám
7261023
Gyártói típuskód
SYLTECH G9 470LM 827 SL
Lámpateljesítmény:
3.8-3.8 W
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 3,8W/230V G9 foglalat 470lm 2700K