Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 3,8W G9 2700K 470lm SN098416 - 0028240

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 3,8W G9 2700K 470lm SN098416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.8-3.8 W

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098416

Gyártói cikkszám

0028240

Gyártói típuskód

TOLEDO G9 470LM 827 SL

Lámpateljesítmény:

3.8-3.8 W

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Izzó ledes 3,8W G9 2700K 470lm