Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 3W/230V E14 foglalat 250lm 3000K IP20 SN088374 - 0026333

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 3W/230V E14 foglalat 250lm 3000K IP20 SN088374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088374

Gyártói cikkszám

0026333

Gyártói típuskód

RefLED R39 V2 250LM 3W 830 E14 BL

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

250-250 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

67 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

0-0 mA

Fényerősség:

62 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

39 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/230V E14 foglalat 250lm 3000K