SYLVANIA - Izzó ledes 3W E14foglalat 330lm 2700K gyertya alak átlátszó IP20 GT97161 - 0027183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W
Fényáram - 250-250 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5410288271835
Sonepar cikkszám
GT97161
Gyártói cikkszám
0027183
Gyártói típuskód
ToLEDo RT Candle BT V4 CL 250LM 827 E14 SL
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényáram:
250-250 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
120 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
125 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Fényerősség:
0 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
6000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K