SYLVANIA - Izzó ledes 4,2W/230V GU10 foglalat 325lm 3000K 110° SN107931 - 7261020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.2-4.2 W
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107931
Gyártói cikkszám
7261020
Gyártói típuskód
SYLTECH GU10 320LM 830 110° SL
Lámpateljesítmény:
4.2-4.2 W
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Izzó ledes 4,2W/230V GU10 foglalat 325lm 3000K 110°