Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4,2W/230V GU10 foglalat 325lm 6500K 110° SN107934 - 7261022

SYLVANIA
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.2-4.2 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107934

Gyártói cikkszám

7261022

Gyártói típuskód

SYLTECH GU10 320LM 865 110° SL

Lámpateljesítmény:

4.2-4.2 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Izzó ledes 4,2W/230V GU10 foglalat 325lm 6500K 110°