Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 3000K 36° MR16 SN107937 - 7261025

SYLVANIA
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107937

Gyártói cikkszám

7261025

Gyártói típuskód

SYLTECH MR16 345LM 830 36° SL

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 3000K 36° MR16