SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 4000K 36° MR16 SN107938 - 7261026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107938
Gyártói cikkszám
7261026
Gyártói típuskód
SYLTECH MR16 345LM 840 36° SL
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 4000K 36° MR16