Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/230V 470lm E27foglalat retro 2000K arany IP20 SN073776 - 0027119

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/230V 470lm E27foglalat retro 2000K arany IP20 SN073776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288271194

Sonepar cikkszám

SN073776

Gyártói cikkszám

0027119

Gyártói típuskód

TOLEDO SYLCONE GX200 470LM E27 SL

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges áram:

27-27 mA

Fényerősség:

0 cd

Átmérő:

200 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,5W/230V 470lm E27foglalat retro 2000K arany