SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gömb SN107923 - 7261012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - kerek / gömb
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107923
Gyártói cikkszám
7261012
Gyártói típuskód
SYLTECH FT BALL CL 470LM 827 E14 SL
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gömb