Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gyertya SN107924 - 7261013

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gyertya SN107924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - gyertya

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107924

Gyártói cikkszám

7261013

Gyártói típuskód

SYLTECH FT CANDLE CL 470LM 827 E14 SL

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gyertya