Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W E27 foglalat 470lm 2700K gömb IP20 SN106757 - 0027248

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W E27 foglalat 470lm 2700K gömb IP20 SN106757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - kerek / gömb

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106757

Gyártói cikkszám

0027248

Gyártói típuskód

ToLEDo RT Ball V3 CL 470LM 827 E27 SL

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 4,5W E27 foglalat 470lm 2700K gömb IP20