SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W E27 foglalat 470lm 2700K gyertya víztiszta dimm SN106693 - 0027496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - gyertya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106693
Gyártói cikkszám
0027496
Gyártói típuskód
ToLEDo RT CAND V2 CL DIM 470LM 827 E27 S
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Izzó ledes 4,5W E27 foglalat 470lm 2700K gyertya víztiszta dimm