SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27 foglalat 420lm 2700K gyertya víztiszta IP20 SN079297 - 0027284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079297
Gyártói cikkszám
0027284
Gyártói típuskód
ToLEDo RT Candle V4 CL 470LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
93 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
105 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K