SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27 foglalat 470lm 4000K gömb alak átlátszó IP20 SN076491 - 0029324/0027326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5410288273266
Sonepar cikkszám
SN076491
Gyártói cikkszám
0029324/0027326
Gyártói típuskód
TD RT GLS CL 470 840 E27 SL
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
104 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
117.5 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig