SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak átlátszó IP20 GT97147 - 0027160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5410288271606
Sonepar cikkszám
GT97147
Gyártói cikkszám
0027160
Gyártói típuskód
ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
117.5 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Fényerősség:
0 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K