Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak átlátszó IP20 GT97164 - 0027170 / 0027169

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak átlátszó IP20 GT97164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288271705

Sonepar cikkszám

GT97164

Gyártói cikkszám

0027170 / 0027169

Gyártói típuskód

ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

117.5 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Fényerősség:

0 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

80 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak átlátszó