Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W/230V E27foglalat 2400K 560lm retro dimm. IP00 SN017643 - 0027178

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W/230V E27foglalat 2400K 560lm retro dimm. IP00 SN017643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 560-560 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2400-2400 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288271781

Sonepar cikkszám

SN017643

Gyártói cikkszám

0027178

Gyártói típuskód

ToLEDo RT DIM ST64 560LM E27 SL

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

560-560 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2400-2400 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

165 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges áram:

30-30 mA

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP00

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W/230V E27foglalat 2400K 560lm retro dimm.