SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W/230V GU10foglalat 345lm 3000K 40 fok SN000802 - 0026539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Hosszúság - 55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288265391
Sonepar cikkszám
SN000802
Gyártói cikkszám
0026539
Gyártói típuskód
RefLED Coolfit ES50 345LM 830
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W/230V GU10foglalat 345lm 3000K 40 fok