SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W GU10 foglalat 4000K 450lm szabályozható SN078750 - 0027936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078750
Gyártói cikkszám
0027936
Gyártói típuskód
REFLED SUP.ES50 V3 450LM DIM 840 40° SL
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W GU10 foglalat 4000K 450lm szabályozható