SYLVANIA - Izzó ledes 5,6W E14 foglalat 470lm 2700K gömb alak dimm IP20 SN097887 - 0029492/0026946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.6-5.6 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097887
Gyártói cikkszám
0029492/0026946
Gyártói típuskód
ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 827 E14 SL
Lámpateljesítmény:
5.6-5.6 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
81 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
83.93 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K