Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 5,6W E27 foglalat 470lm 2700K gömb alak dimm SN107602 - 0026947

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 5,6W E27 foglalat 470lm 2700K gömb alak dimm SN107602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.6-5.6 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - kerek / gömb

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107602

Gyártói cikkszám

0026947

Gyártói típuskód

ToLEDo BALL V4 DIM 470LM 827 E27 SL

Lámpateljesítmény:

5.6-5.6 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Izzó ledes 5,6W E27 foglalat 470lm 2700K gömb alak dimm