SYLVANIA - Izzó ledes 5W/230V E14 foglalat 470lm 3000K R50 SN107928 - 7261017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107928
Gyártói cikkszám
7261017
Gyártói típuskód
SYLTECH R50 470LM 830 E14 SL
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Izzó ledes 5W/230V E14 foglalat 470lm 3000K R50