SYLVANIA - Izzó ledes 5W/230V E14 foglalat 470lm 4000K R50 SN107929 - 7261018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107929
Gyártói cikkszám
7261018
Gyártói típuskód
SYLTECH R50 470LM 840 E14 SL
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Izzó ledes 5W/230V E14 foglalat 470lm 4000K R50