SYLVANIA - Izzó ledes 5W/230V E27 foglalat 470lm 2700K kisgömb SN107906 - 7261000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - kerek / gömb
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107906
Gyártói cikkszám
7261000
Gyártói típuskód
SYLTECH BALL 470LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Izzó ledes 5W/230V E27 foglalat 470lm 2700K kisgömb