SYLVANIA - Izzó ledes 5W Gu10 foglalat 370lm 3000K SN002300 - 0026814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Hosszúság - 55 mm
Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002300
Gyártói cikkszám
0026814
Gyártói típuskód
RefLED+ ES50 V2 370Lm 3000K 4d
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Hosszúság:
55 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W Gu10 foglalat 370lm 3000K