SYLVANIA - Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 3000K 110° Sylvania RefLED ES50 V6 450LM 830 110d IP20 SN101241 - 0029181/0027455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101241
Gyártói cikkszám
0029181/0027455
Gyártói típuskód
RefLED ES50 V6 450LM 830 110d° SL
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
54 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Fényerősség:
195 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K