Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 6,5W GU10 foglalat 360lm 3000K 40 fok SN020673 - 0053380

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 6,5W GU10 foglalat 360lm 3000K 40 fok SN020673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020673

Gyártói cikkszám

0053380

Gyártói típuskód

SYLSPOT 6,5W GU10 LED 360LM

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,5W GU10 foglalat 360lm 3000K 40 fok