SYLVANIA - Izzó ledes 6W/230V E27 PAR20 3000K dim SN096340 - 0026726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpa típusjelölése - PAR20
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096340
Gyártói cikkszám
0026726
Gyártói típuskód
REFLED PAR20 DIM V2 375LM 830
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpa típusjelölése:
PAR20
Izzó ledes 6W/230V E27 PAR20 3000K dim