Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 6W E14 foglalat 510lm 3000K SN086217 - 0026688

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 6W E14 foglalat 510lm 3000K SN086217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086217

Gyártói cikkszám

0026688

Gyártói típuskód

Refled R50 510lm 6w 830 E14 Bl

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E14 foglalat 510lm 3000K