SYLVANIA - Izzó ledes 7,5W E27 foglalat 1000lm 2700K normál alak átláts IP20 SN016610 - 0027147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016610
Gyártói cikkszám
0027147
Gyártói típuskód
ToLEDo RT G120 V4 CL 1055LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
178 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
0-0 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
125 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K