Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 7,5W GU10 foglalat 345lm 3000K 40 fok GT99040 - 0026377

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 7,5W GU10 foglalat 345lm 3000K 40 fok GT99040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 55 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288263779

Sonepar cikkszám

GT99040

Gyártói cikkszám

0026377

Gyártói típuskód

RefLED+ ES50 345LM 830 40f

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,5W GU10 foglalat 345lm 3000K 40 fok