Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 7W/12V G5,3foglalat 430lm 2700K 25 fok GT91004 - 0026352

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 7W/12V G5,3foglalat 430lm 2700K 25 fok GT91004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 460-460 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288263526

Sonepar cikkszám

GT91004

Gyártói cikkszám

0026352

Gyártói típuskód

RefLED Coolfit MR16 7W 25'

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

460-460 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

47 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

1800 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Izzó ledes 7W/12V G5,3foglalat 430lm 2700K 25 fok