Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 7W/12V G5,3foglalat 430lm 2700K 40 fok GT91005 - 0026350

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 7W/12V G5,3foglalat 430lm 2700K 40 fok GT91005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 47 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288263502

Sonepar cikkszám

GT91005

Gyártói cikkszám

0026350

Gyártói típuskód

RefLED Coolfit MR16 7W 40'

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

47 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

900 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/12V G5,3foglalat 430lm 2700K 40 fok