Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 630lm 3000K R63 SN107930 - 7261019

SYLVANIA
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107930

Gyártói cikkszám

7261019

Gyártói típuskód

SYLTECH R63 630LM 830 E27 SL

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 630lm 3000K R63